Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokelem, A típus merevítőbordával
Ideális a kihívást jelentő, teherviselő fa-fa és fa-beton kötések faszerkezetekben való kialakításához, és univerzálisan használhatók a normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fagerendákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/0214
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus VG tövigmenetes csavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.
A csavar/fémdübel átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
A kötőelemek megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani.
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
Európai műszaki engedély ETA-09/0214
Faszerkezetek fához való teherhordó kötése, mint pl. gerenda gerendához és szelemen gerendához.
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok és fémdübelek a gyártó specifikációinak megfelelően: d = 12 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!