Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokösszekötő A típus
A merevítő bordák nélküli A típusú sarokelem ideális kiváló minőségű fa-fa és fa-acél kötésekhez. Univerzálisan alkalmas normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fűrészáruknál.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és szükség szerint ellenőrizni is kell azt. ASSY plus VG tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető. Az ETA 08/0183 műszaki engedély előírásait be kell tartani.
Faszerkezetek fához vagy acélhoz való teherhordó csatlakozása, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához, küszöb pillérhez, keresztgerenda talpazathoz vagy gerendák helyzetének rögzítéséhez.
Megfelelő kötőelemek:
Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 60-100 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!