A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VS COR Wheel Pro készlet, sarokegység karusszel vasalat
A sarokszekrény-változatok használata sokkal egyszerűbb, továbbá tökéletes tárolóhelyet és hozzáférést biztosítanak; 2 alsó panellel rendelkeznek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerelési előnyök:
- A tartókarok szerszám használata nélkül szerelhetők fel az oldalsó kötőelemekre
- A polcok szerszám használata nélkül szerelhetők fel a tartókarokra
- Mind alsó szekrényhez, mind fali szekrényhez használhatók
- Sarokszekrényekbe bármikor utólag is beszerelhetők, a munkalap eltávolítása nélkül
Felhasználási előnyök:
- A fából készült, központi csőállvány nélküli, kör alakú lebegő polcok optimális hozzáférést és akár 20%-kal több tárolóhelyet biztosítanak
- A polcokat egy keresztgerenda tartja a helyén, amely áthalad a szekrényen, és amely gyakorlatilag láthatatlanná teszi a mechanizmust és stabilizálja a szekrényt. Szabványos szekrényekben is használható
- Erős vázszerkezet, fehér vagy antracitszínű porszórt, nagyon egyszerű karbantartással.
- Nagy teherbírás: az egyes polcok teherbírása akár 27,5 kg
- Állítható polcmagasság, a szekrény magasságától függetlenül: a polcok helyzete bármikor módosítható a 40 mm-s lyukrácson belül, ezáltal optimális helykihasználást és egyszerű utólagos beszerelést tesz lehetővé
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!