Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokcsiszoló, EWS 7-125 BASIC 750 W
Praktikus 750 W-os sarokcsiszoló kis kerületű fogantyúval. Ideális a könnyű csiszolási és vágási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az újraindítás-gátló jelentősen csökkenti a sérülésveszélyt, mivel a sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra automatikusan
- A könnyű és könnyen kezelhető sarokcsiszoló kis markolatméretének révén elsőrendű súly/teljesítmény arányt kínál, biztosítva a fáradtságmentes munkavégzést
- A gyorsan beállítható védőburkolat szerszám nélküli gyors beállítását teszi lehetővé
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!