A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokcsiszoló EWS 7-115 BASIC
Nagy teljesítményű sarokcsiszoló 115 mm-es védőburkolattal. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű és könnyen kezelhető
A hasonló teljesítményűek között a legkisebb markolattal (176 mm) és a csupán 1,8 kg-os súllyal rendelkező sarokcsiszoló még hosszabb időtartamú munka esetében is kényelmesen fekszik a kézben.
Kis hajtóműfej
A kis hajtóműfejnek köszönhetően még a nehezen elérhető helyek is teljes mértékben hozzáférhetővé válnak.
Hosszabb élettartam
A különleges fejlesztésű ventilátorok optimálisan lehűtik a motort. Az automatikus kioldó funkcióval rendelkező szénkefék megvédik a motort és hosszabb élettartamot biztosítanak.
Elcsavarodásmentes védőburkolat
Magas szintű védelmet nyújt a felhasználónak.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!