Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EWS 19-125-EQAC POWER sarokcsiszoló
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1900 W-os sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A fordulatszám-szabályozó lehetővé teszi, hogy a felhasználó az alkalmazásnak megfelelően állítsa be a fordulatszámot
- Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után
- A visszarúgás elleni védelem a mechanikus leválasztás segítségével megakadályozza a visszarúgást, ha a tárcsa elakad
- A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad
- Túlterhelés elleni védelem és finomindítás funkció
- Aktív rezgéscsillapítás az orsón
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!