Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokcsiszoló EWS 14-125-EQ Universal
Nagy teljesítményű, 1400 W-os univerzális sarokcsiszoló fordulatszám szabályozással, rezgésmentes markolattal és a kategóriájában a legnagyobb fajlagos teljesítménnyel, a gyorsan haladó munkáért. Ideális a folyamatos durva megmunkálási és vágási tevékenységekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideálisan alkalmazkodik az anyaghoz és a feladathoz
A fokozatmentesen állítható fordulatszám szabályozás minden alkalmazás számára ideális választássá teszi a sarokcsiszolót.
Gyors munkahaladás
A konstans elektronikával, a sebesség még terhelés alatt is állandó marad.
Újraindulás-gátló
A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Növeli a gép élettartamát és az üzemelési biztonságot.
Visszarúgás elleni védelem
A mechanikus leválasztás jóvoltából nem történik visszarúgás, ha a tárcsa elakad. A felhasználó magas szintű védelme és a munka gyors folytatása érdekében.
Szerszámhasználat nélküli és gyors korongcsere egy gombnyomással
"Q-Nut" gyorscsatlakozó szorítóanya és gyorsan állítható védőburkolat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!