Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EWS 10-125 FEK INOX COMPACT sarokcsiszoló
1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia optimális egyensúlyával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kompakt kialakítás rendkívül lapos hajtóműházzal
- Ideális a könnyű és közepes igénybevételű csiszolási és vágási munkákhoz, például sorjázáshoz nehezen elérhető helyeken
- A beépített fordulatszám-szabályozás révén ideális minőségi acél alkalmazásokhoz
- Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a sarokcsiszoló véletlen bekapcsolását áramkimaradás után
- A kompakt sarokcsiszoló kis markolatméretének révén elsőrendű súly-teljesítmény arányt kínál, biztosítva a fáradtságmentes munkavégzést
- Lehetővé teszi a védőburkolat szerszámok nélküli gyors beállítását
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!