Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT
Kompakt, 1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia ideális egyensúlyával. Ideális a könnyű és közepes igénybevételű csiszolási és vágási munkákhoz, például sorjázáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Konstans elektronika
A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.
6 fokozatú fordulatszám-szabályozás
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó az alkalmazásnak megfelelően állítsa be a fordulatszámot.
Újraindulás elleni védelem
Megakadályozza az áramkimaradást követő véletlen bekapcsolást.
Visszarúgás elleni védelem
A mechanikus leválasztás jóvoltából nincs visszarúgás, ha a tárcsa elakad.
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Ez lényegesen megnöveli a gép élettartamát.
Gyorsbeállítós védőburkolat
A burkolat lehetővé teszi a szerszám nélküli beállítást.
Könnyen kezelhető
A teljesítmény és a súly optimális egyensúlya lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést, még hosszabb időszakokat lefedően is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!