Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokcsiszoló EWS 10-125 Compact
Nagy teljesítményű, 1000 W-os kompakt sarokcsiszoló, a hasonló teljesítményűek között a legkisebb markolatátmérővel a tökéletesen ergonomikus és erőfeszítés nélküli munkákhoz. Ideális a könnyű és közepes szintű csiszolási és vágási munkákhoz, pl. sorjázáshoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Konstans elektronika
Gyorsan haladó munka, mivel a fordulatszám állandó marad még terhelés alatt is.
Újraindulás-gátló
A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.
Védelem a kezelő és a gép számára
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Visszarúgás elleni védelem
A mechanikai függetlenítés biztosítja, hogy a tárcsa elakadása esetében ne történjen visszarúgás. A felhasználó magas szintű védelme és a munka gyors folytatása érdekében.
Gyorsan beállítható védőburkolat
A védőburkolat szerszám nélküli gyors beállítását teszi lehetővé.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!