Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokcsavarozó
Erőteljes sarokhajtómű csavarozási és fúrási feladatokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló minőségű sarokhajtómű speciálisan edzett acélból
Max. 57 Nm nyomatékot vagy max. 2000 ford./perc forgási sebességet tesz lehetővé
Biztos tartás
A 360°-ban fokozatmentesen állítható puha markolatnak köszönhetően
Kompakt kialakítás
Különösen alkalmas minden csavarozási feladatra szűk és nehezen elérhető helyeken
Mágneses 1/4" bittartó gyorsbefogó tokmánnyal
- Mágneses biztonságos ütköző csavarokhoz.
- Alkalmas minden standard bithez és C6.3 és E6.3 bitbefogóhoz
Használható fúrógépekhez és akkumulátoros fúró-csavarozóhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!