Sárgaréz keményforrasz, Nr. 95 F
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sárgaréz keményforrasz, Nr. 95 F
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), huzalelektródás hegesztés a DIN EN 1045 szerint – FH 21
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
- Sárgaréz, nikkel, acél keményforrasztásához és sárgaréz és bronz hegesztéséhez
- Munkahőmérséklet: 900°C
- Olvadási tartomány: 890-900°C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!