Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HIGH TACK SMP ragasztóanyag
Szerkezeti ragasztó SMP-bázisú extrém kezdeti ragasztással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül jó kezdeti ragasztóerő (High Tack)
- Függőleges felvitel esetén sem csúszik el
- Nincs szükség további rögzítésre
Tartósan rugalmas ragasztott kötés
- Kompenzálja az egyenetlen felületeket és az anyagfeszültségeket
- Elnyeli az akusztikus és mechanikai rezgéseket
Univerzális használatra beltéren és kültéren egyaránt
- Tökéletesen tapad a legtöbb felülethez, többek között a nedves felületekhez is, mindezt nagyrészt alapozó nélkül
- Kedvező UV-stabilitás és időjárási hatásokkal szembeni ellenállás kültéren
- A teljes száradást követően tökéletesen átfesthető
- Fémeken nem korrozív
Nagy végső szakítószilárdság
Vízálló, és ellenáll a sós víznek
Oldószer- és szilikonmentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
- Nem alkalmas mozgó fugákhoz
- Ha a ragasztóanyag már teljesen megszáradt, vízbázisú és kétkomponensű festékekkel tökéletesen bevonható. Javasoljuk, hogy előzetesen végezzen kompatibilitási próbát. Ha a ragasztóanyagot át akarja festeni, akkor először érdesíteni kell csiszolópapírral.
- Kérjük, csak a mellékelt kartusokhoz való fúvókát használja. A túl kicsi nyílásátmérőjű permetezőfúvókák elszennyezhetik a pisztolyt.
| SMP ragasztó- és tömítőanyag | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CRYSTAL 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP Kétkomponensű 0893237170 | |
| Gumi | - | - | ✓1 | - | - | - | ✓1 | |
| Szilárd habok | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | |
| Neoprén | - | - | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ✓ | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| Poliamid | - | ✓ | ✓2 | - | - | - | ✓2 | |
| Polikarbonát | - | ✓ | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| Polisztirol | - | ✓ | ✓1 | - | ✓ | - | ✓1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| PVC | ✓ | ✓1 | ✓1 | ✓ | ✓ | - | ✓1 | |
| Szilikon | - | - | - | - | - | - | - | |
| Habosított polisztirol | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
Festett felületek | Festett felületek | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
Fa és faanyagok | Dekorlemezek | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| Fa, MDF (faforgácslemez) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Parafa | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Rétegelt lemezek | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | - | ✓2 | |
Kő és építőanyagok | Beton | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓1 |
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓1 | |
| HPL | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | - | ✓2 | |
| Műkő | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | - | ✓ | ✓2 | |
| Terméskő | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | |
| Kő | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | |
| Cement-farostlemez | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | ✓ | - | ✓1 | |
Egyéb | Zománc | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 |
| Üveg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Üvegszál | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Tükör | - | - | ✓2 | ✓ | ✓ | - | - | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Papír | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Kartonpapír | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Háló | - | - | - | - | ✓ | - | - | |
| Bőr | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
Fém | Alumínium | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 |
| Ólom | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Nemesacél | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Réz | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Sárgaréz | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Acél/vas | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
| Cink | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | |
Műanyag | ABS | ✓ | ✓ | ✓1 | ✓ | - | ✓ | ✓1 |
| GRP | ✓ | ✓ | ✓2 | ✓ | - | ✓ | ✓2 | |
| 1. Primer AdhesionPlus P/W/S adalékkal (cikksz. 0890 100 62) 2. Előkezelés 60-as típusú tisztítószerrel (cikksz. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Előkezelés 20-as típusú tisztítószerrel (cikksz. 0892 100 11) | ||||||||
| Optimalizálási táblázat: | ||
| Felület/anyag | Optimalizálási lépések* | Megjegyzések |
| Dekorlemezek | Aktiváló tisztító | – |
| Fa (MDF, faforgácslemez) | Portalanítás | – |
| Parafa | Aktiváló tisztító | – |
| Rétegelt lemezek | Aktiváló tisztító | – |
| Beton, vakolat, gipszkarton | Aktiváló tisztító | – |
| Műkő | Aktiváló tisztító | – |
| HPL | Aktiváló tisztító | – |
| Kő | Aktiváló tisztító | – |
| Cement-farostlemez | Aktiváló tisztító | – |
| Zománc, porcelán, kerámia, csempe | Aktiváló tisztító | – |
| Üveg | Aktiváló tisztító | – |
| Tükör | Aktiváló tisztító | A tükörragasztásra vonatkozó részletes utasításokat lásd a 3. oldalon. |
| Eloxált alumínium | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | – |
| Alumínium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Alaptisztítás 60-as típusú tisztítószerrel 2. Könnyű csiszolás nagyon finom csiszolófilccel 3. Utótisztítás 60-as típusú tisztítószerrel 4. Aktiváló tisztító 5. AdhesionPlus primer fémhez | – |
| Nemvas alapfémek (sárgaréz, vörösréz, bronz, stb.) | – | |
| Nemesacél (rozsdamentes) | – | |
| Acél (St 37 stb.) | – | |
| Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy hagyományosan horganyzott) | – | |
| Cink | – | |
| ABS | 1. Alaptisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel 2. Aktiváló tisztító | – |
| GRP | Aktiváló tisztító | – |
| PU | Aktiváló tisztító | – |
| PVC | Aktiváló tisztító | – |
| *Kövesse az egyes lépések megfelelő sorrendjét. Azt javasoljuk, hogy a felvitel előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy az anyag alkalmas-e a termékkel való használatra. | ||
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Oldószermentes, egykomponensű ragasztóanyag nagyon nagy kezdeti ragasztóerőt igénylő, dinamikusan terhelt szerkezeti ragasztásokhoz.
Alkalmazható az építőipar és a fémipari ágazatok területén végzett ragasztási műveletekhez, kötések összeállításához, a jármű- és lakókocsigyártás területén, járműfelépítményekhez, a gép- és konténergyártás területén, üveg ragasztásához a bútor- és vitrinszerelés során, napenergia- és szélerőművekhez, számos ipari területen, szerelvények és gépcsoportok összeállításához stb.
Pl. ajtókeretek, ablakpárkányok, sarokprofilok, lemezek, panelek, padlólapok és kábelcsatornák ragasztásához, lépcsőépítéshez, laminált padló lerakásához, díszlécekhez, jelzőtáblák összeállításához, faszerkezetek építéséhez, szigetelőanyagokhoz, ezüst tükrökhöz a DIN 1238/DIN EN 1036-2 szerint, valamint falakra és ajtókra ragasztott műanyag tükrökhöz.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. A ragasztóanyagot függőleges, egymástól 10–20 cm távolságra lévő cseppekben vigye fel. Helyezze a munkadarabokat a bőrképződés ideje alatt megfelelő helyzetbe, és nyomja össze azokat, biztosítva, hogy a ragasztó vastagsága legalább 2–3 mm legyen az anyag és a felület között.
Tükörragasztás:
A max. 4 mm vastagságú tükrök támasztékok használata nélkül ragaszthatók. A vastagabb tükröket legalább 12 órán keresztül mechanikusan kell rögzíteni a ferde vagy függőleges falakhoz vagy mennyezetekhez, amíg a ragasztó teljesen meg nem szilárdul.
Vigye fel a ragasztóanyagot a V-fúvókával függőleges csíkokban (cseppekben) – a csíkok közötti távolság kb. 10 cm legyen. A tükröt a ragasztóanyag felvitelét követő 5-10 percen belül helyezze fel, és erősen nyomja a felületre. A tükör hátlapjának szellőznie kell, hogy a ragasztóanyag térhálósodása biztosan bekövetkezzen.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!