Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SMP ragasztó- tömítőanyag, XTREME
Rugalmas SMP-bázisú ragasztó- és tömítőanyag nagy felületekhez, magas hőmérséklettel szemben ellenálló
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszú bőrösödési idő
- Ideális nagy területekhez
- Az összeillesztett alkatrészek megigazíthatók
- Lehetővé teszi komplex alkatrészek ragasztását és tömítését
Rövid távú magas hőállóság
Porbevonatokhoz is alkalmas
Számos alkalmazási terület
- Kedvező tapadóerő számos különböző felületen
- Kedvező UV-stabilitás és időjárási hatásokkal szembeni ellenállás kültéren
- Fémeken nem korrozív
- Felhasználható ragasztásokhoz és tömítésekhez élelmiszergyártó üzemekben (ISEGA)
Rugalmas ragasztott kötés
- Kompenzálja a különböző anyagokban kialakuló tágulásokat
- Csillapítja a rezgést és a zajt
- Könnyen elsimítható
Csiszolható és festhető
- A ragasztóanyag megszilárdulás után a legtöbb normál festékkel és lakkal átfesthető
- Teljes kikeményedés után csiszolásra kész
Klórálló/fertőtlenítőszer-koncentrátum (úszómedencékben történő tartós víz alatti használatra nem alkalmas)
Kompatibilis a terméskővel
Oldószer- és szilikonmentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
ISEGA: Használható élelmiszer-feldolgozó területeken, pl. fal vagy padló ragasztásához élelmiszergyártó- és kezelő üzemekben. Engedély tanúsítványának száma: 42178 U16
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátások – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. Az alacsony kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
- Tárolás: szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.
- Poliolefinekhez (pl. a PE és a PP) előkezelés, például plazma- vagy koronaeljárás nélkül nem tapad.
- PVC- ABS-, kemény PS, beton és porbevonatos felületeken történő ragasztáskor a felületek előkezelése az AdhesionPlus műanyag/fa/kő alapozóval (cikksz. 0890 100 62)
- javasolt.
- Nem abszorbens (≤ 8%-os nedvességtartalmú) anyagok ragasztásakor a teljes kikeményedés érdekében a ragasztóanyagot is finoman be kell permetezni vízzel.
- Az összeragasztott munkadarabok kizárólag akkor vonhatók be, ha a ragasztóanyag teljesen kikeményedett; a munkadarabok túl korai bevonása esetén nem zárható ki, hogy a bevonatban buborékok képződnek.
Az eltérő lineáris tágulási sebességgel rendelkező anyagok közötti kötés hosszú távú viselkedését ki kell számítani, különösen azon esetekben, amikor az anyagokat változó hőmérsékletű helyeken helyezik terhelés alá
- Az eloxált felületek sokfélesége, kora és az esetleges további kezelések, például olaj vagy viasz miatt az ezen ragasztási felületek nedvesíthetőségét és kötési képességét illetően nem lehet általános megállapítást tenni.
- Az alumíniumfelületeket és jellemzőket nehéz meghatározni, ezért minden esetben azt javasoljuk, hogy szerezzen elegendő információt a beszállítótól annak érdekében, hogy az adott ragasztási alkalmazáshoz optimális előkezelési eljárásokat választhassa ki. Megfelelő előzetes vizsgálatok szükségesek.
- A nemesacél gyártása és feldolgozása során gyakran használnak kiegészítő anyagokat, többek között viaszt, olajokat és hasonlókat. Ezeket az anyagokat nem lehet csak úgy tisztára törölni. Bebizonyosodott, hogy a 60-as típusú univerzális tisztítószerrel (cikksz. 0892 130 030, 0892 130 031) történő tisztítás, a felület csiszolása vagy (ami még jobb) homokszórása, majd az ezt követő ismételt oldószeres tisztítás jelentősen javítja a ragasztási eredményt.
- Általánosságban elmondható, hogy a „fehérrozsda-képződés” megakadályozása érdekében a horganyzott fémlemezeket minden esetben védeni kell a nedvesség behatolásával szemben. Ide tartozik annak elkerülése is, hogy bármilyen típusú nedvesség érintkezhessen a ragasztási felülettel.
- Előkezelés (például plazmaeljárás) nélkül a tömítőanyag nem tapad megbízhatóan PTFE tartalmú porbevonatokhoz.
- A PMMA anyag ragasztása csak akkor megengedett, amikor nincs feszültség alatt – ellenkező esetben nagy valószínűséggel feszültségi repedések alakulnak ki.
- Tükörragasztás esetén az Üvegező ipar műszaki irányelvei 11. részének jelenlegi verziójában foglaltakat kell betartani.
| SMP ragasztó- és tömítőanyag | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CRYSTAL 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP Kétkomponensű 0893237170 | |
| Gumi | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Szilárd habok | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Neoprén | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Poliamid | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polikarbonát | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polisztirol | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Szilikon | - | - | - | - | - | - | - | |
| Habosított polisztirol | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Festett felületek | Festett felületek | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Fa és faanyagok | Dekorlemezek | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Fa, MDF (faforgácslemez) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Parafa | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Rétegelt lemezek | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Kő és építőanyagok | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Műkő | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Terméskő | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Kő | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Cement-farostlemez | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Egyéb | Zománc | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Üveg | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Üvegszál | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Tükör | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papír | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Kartonpapír | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Háló | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Bőr | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Fém | Alumínium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Ólom | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Nemesacél | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Réz | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Sárgaréz | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Acél/vas | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Cink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Műanyag | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GRP | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| 1. Primer AdhesionPlus P/W/S adalékkal (cikksz. 0890 100 62) 2. Előkezelés 60-as típusú tisztítószerrel (cikksz. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Előkezelés 20-as típusú tisztítószerrel (cikksz. 0892 100 11) | ||||||||
| Optimalizálási táblázat: | ||
| Felület/anyag | Optimalizálási lépések* | Megjegyzések |
| (PES, EP/PES) | ||
| Kétkomponensű felső bevonat, víz- vagy oldószeralapú (PUR, akril) | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | A lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat. |
| 2 komponensű primerek, víz- vagy oldószeralapú | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | A primerek sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat. |
| (PUR, akril, epoxigyanta) | ||
| Katódos merülő bevonat | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | – |
| (E-bevonat) | ||
| Előfestett bevonat | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | – |
| ABS | AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz | – |
| GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMC | 1. Alaptisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel 2. Csiszolás „nagyon finom” vagy 60-80 szemcseméretű csiszolófilccel, azután vákuum használata. 3. Utótisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel | A ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél). |
| Gumi | AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz | – |
| PMMA | AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz | – |
| Poliamid | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | – |
| PVC, kemény PVC, kemény PS | AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz | – |
| Fa, furnér, MDF, fatermékek és parafa | Portalanítás | – |
| HPL rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas) | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | – |
| Zománc, porcelán, kerámia, csempe | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | A hordozófelületek sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat. |
| Tükör | Antisztatikus műanyagtisztító, 20-as típus | A tükörragasztásra vonatkozó részletes utasításokat lásd a 3. oldalon. |
| Beton, ásványi habarcs, vakolat és szálcement lemezek | AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz | – |
| Műkő (Corian, Varicor) | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | – |
| Eloxált alumínium | Univerzális tisztítószer, típus: 60 | – |
| Alumínium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Alaptisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel 2. Könnyű csiszolás nagyon finom csiszolófilccel 3. Utótisztítás 60-as típusú univerzális tisztítószerrel | – |
| Nemvas alapfémek (sárgaréz, vörösréz, bronz, stb.) | – | |
| Nemesacél (rozsdamentes) | – | |
| Acél (St 37 stb.) | – | |
| Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy horganyzott) | – | |
| Cink | Fehérrozsda-képződés, nedvesség jelenlétében | |
| Porbevonatok | AdhesionPlus primer műanyaghoz/fához/kőhöz | Műanyaghoz/fához/kőhöz való AdhesionPlus primert kell használni. |
| *Kövesse az egyes lépések megfelelő sorrendjét | ||
ISEGA: Használható élelmiszer-feldolgozó területeken, pl. fal vagy padló ragasztásához élelmiszergyártó- és kezelő üzemekben. Engedély tanúsítványának száma: 42178 U16
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátások – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. Az alacsony kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Ideális járműhöz, karosszériához, lakókocsi- és konténer összeállításához, szellőzési- és klímatechnikához, az építőiparban, számos ipari területen, hajóépítéshez, valamint fém-, szerelvény- és gépcsoport-összeállításhoz, a papíriparban, valamint a gyógyszer- ital- és élelmiszergyártó iparban az ISEGA-tanúsítvány* alapján, stb.
Lehetséges alkalmazási területek: szerelvények csatlakozásai, padlószegélylécek, laminált padló lerakása, kábelcsatornák, lépcsőbeépítés, szendvicselemek (kazetta) ragasztása, a bútor- és vitrinszerelés során használandó üveg ragasztása, nap- és szélenergia-rendszerek, jelzőtáblák felszerelése, falakhoz és ajtókhoz való tükrök a DIN EN 1036 szerint.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot. A ragasztóanyagot függőleges cseppekben hordja fel, 30 cm-es távolságban.
A munkadarabokat a bőrösödési időn belül össze kell illeszteni. Összeillesztés után rögzítse/nyomja össze a munkadarabokat a funkcionális szilárdság eléréséig.
Tükörragasztás:
A felvitt cseppek legfeljebb 200 mm hosszúak lehetnek. Az egyes cseppek között kb. 200 mm-es távolságnak kell lennie. A ragasztóanyagot FÜGGŐLEGES cseppekben vigye fel. A tükröt a ragasztóanyag felvitelét követő 10-15 percen belül helyezze fel, és erősen nyomja a felületre. A tükröt legalább két napra feszültségmentesen kell rögzíteni.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!