Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütődübel, SHARK® Hammer, FK típus
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült lapos peremes szeggel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors, költséghatékony beszerelés
- A dübel és a csavarszeg előszerelt - nem kell keresgélni a megfelelő csavart
- Átmenő szereléshez
- A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
- A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló
- Süllyesztéshez és kiálló részek megőrzéséhez
- Süllyesztett fejű, puhafába automatikusan besüllyeszthető
- Halogénmentes
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
| Üzemi adatok | ||||
| Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | ||
| Megengedett húzóterhelés | B25 vagy C20/25 beton | Fmegeng. [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Mészhomok tégla, KS 12 | - | 0,12 | ||
| Üreges mészhomok tégla, KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Jellemző értékek | ||||
| Meghúzási nyomatékok (csak GEW típushoz) | Tszer [Nm] | 4 | 4 | |
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Beágyazási mélység | hnév ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Menetátmérő (csak GEW típushoz) | dmen [mm] | M6 | M8 | |
| Menethossz (csak GEW típushoz) | Imen [mm] | 6 | 9 | |
| Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Furatátmérő az alkatrészben | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
- Betonban és falazatban használható
- Belső burkolatoknál, valamint fa-, fém- higiéniai és elektronikai iparban, valamint a víz- és gázvezeték-szerelésnél használt rögzítések. Kis terhelésekhez
Felhasználás: sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, egyéb alkatrészek rögzítésére, nem süllyesztett szereléshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!