Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütődübel, SHARK® Hammer, PK típus
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült gombafejű peremes szeggel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors, költséghatékony beszerelés
- A dübel és a szegcsavar előszerelt
- Helyben történő beszereléshez alkalmas
- A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
- A nagy érintkezési felületnek köszönhetően furatokhoz ideális
- A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló
- Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz
- Halogénmentes
Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: Nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítése betonba SHARK® Hammer 6, 8
| Üzemi adatok | ||||
| Beállítási mélység | hnév ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Menetátmérő (csak MENETES típushoz) | dmen [mm] | M6 | M8 | |
| Menethossz (csak MENETES típushoz) | Imen [mm] | 6 | 9 | |
| Névleges fúrási átmérő | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Furat átmérő kompozitban | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
| Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | ||
| Megengedett húzóterhelés | Beton, B25 vagy C20/25 | Fmegeng [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Mészhomok tégla, KS 12 | – | 0,12 | ||
| Üreges mészhomok tégla, KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Jellemző értékek | ||||
| Meghúzási nyomatékok (csak MENETES típushoz) | Tszer [Nm] | 4 | 4 | |
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban
- Betonban és falazatban használható
- Bármilyen kis terhelhetőségű szerelvényhez beltéri utómunkálatok esetén, valamint fa, fém, vízvezeték és elektromos alkalmazásokhoz, pl. külső hőszigetelő kompozit rendszerekhez (ETICS), lábazati profilokhoz, konzolokhoz, panelekhez, lemezekhez stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!