Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beütődübel, SHARK® Hammer, GEW típus
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek helyben történő beszereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült lapos peremes szeggel és csatlakozómenettel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors, költséghatékony beszerelés
- A dübel és a csavarszeg előszerelt - nem kell keresgélni a megfelelő csavart
- Helyben történő beszereléshez alkalmas
- A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
- A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló
- Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz
- Halogénmentes
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, beton esetében
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
Üzemi adatok | ||||
Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | ||
Megengedett húzóterhelés | Beton, B25 vagy C20/25 | Fmegeng [kN] | 0,2 | 0,2 |
Mészhomok tégla, KS 12 | – | 0,12 | ||
Üreges mészhomok tégla, KSL 12 | – | 0,075 | ||
Jellemző értékek | ||||
Meghúzási nyomatékok (csak MENETES típushoz) | Tszer [Nm] | 4 | 4 | |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Beállítási mélység | hnév ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Menetátmérő (csak MENETES típushoz) | dmen [mm] | M6 | M8 | |
Menethossz (csak MENETES típushoz) | Imen [mm] | 6 | 9 | |
Névleges fúrási átmérő | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Furat átmérő kompozitban | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, beton esetében
- Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
- Betonban és falazatban használható
- Bármilyen kis terhelhetőségű szerelvényhez beltéri utómunkálatok esetén, valamint fa, fém, szaniter és elektromos alkalmazásokhoz.
- Csőbilincsek, bilincsek, konzolok stb. csavarozásához való csatlakozómenet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!