Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Beütődübel, SHARK® Hammer, GEW típus
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, GEW típus - 1
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, GEW típus - 2
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, GEW típus - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Beütődübel, SHARK® Hammer, GEW típus

A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek helyben történő beszereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült lapos peremes szeggel és csatlakozómenettel

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Gyors, költséghatékony beszerelés

  • A dübel és a csavarszeg előszerelt - nem kell keresgélni a megfelelő csavart

  • Helyben történő beszereléshez alkalmas

  • A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható

  • A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást

  • UV-sugárzással szemben ellenálló

  • Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)

  • -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló

  • Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz

  • Halogénmentes
Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, beton esetében

  • Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
Üzemi adatok
Menethossz (csak MENETES típushoz)Imen [mm]69
Névleges fúrási átmérőd0 [mm]68
Furat átmérő kompozitbandf [mm]6,58,5
Dübelátmérő [mm]68
Megengedett húzóterhelésBeton, B25 vagy C20/25Fmegeng [kN]0,20,2
Mészhomok tégla, KS 120,12
Üreges mészhomok tégla, KSL 120,075
Jellemző értékek
Meghúzási nyomatékok (csak MENETES típushoz)Tszer [Nm]44
Furatmélységh1 ≥ [mm]3545
Beállítási mélységhnév ≥ [mm]3040
Menetátmérő (csak MENETES típushoz)dmen [mm]M6M8
Alkalmazási terület
  • Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, beton esetében

  • Európai műszaki értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® kalapácsok számos különböző, nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)