Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LED-zseblámpa 2AAA Z1
Megfelel az ATEX követelményeinek (2014/34/EU)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus és kompakt kialakítás, a legnehezebb körülményekhez tervezték
- Maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújt
- ATEX 2. kategória/CENELEC besorolás 1., 2., 21., 22. zónák
A robbanásveszélyes atmoszféra gyakran jelen van (10-1 000 óra évente)
- Zsebcsíptetővel
- Hátsó kapcsoló
Veszélyes területeken (1., 2., 21., 22. zóna) történő használat esetén ügyeljen arra, hogy a 0827 870 315 cikkszámú elemeket használja!
Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!