Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Acél mérőszalag
Acél mérőszalag - 1
Acél mérőszalag - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Acél mérőszalag

Rozsdamentes, rugalmas acélból

  • Szalagvastagság: 0,5 mm
  • Osztás felső szélen (hosszúság): 0,5 mm
  • Osztás alsó szélen (hosszúság): 0,5 mm

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Szalaghossz Szalagszélesség Szalagvastagság Osztás felső szélen (hosszúság) Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0695072300
300 mm 13 mm 0,5 mm 0,5 mm
0695072500
500 mm 18 mm 0,5 mm 0,5 mm
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
Kemény görgős, rugóacél, mattfényű felülettel


Hosszú élettartamú és nem korrodálódik



Feketébe maratott skála


Lehetővé teszi az egyszerű, pontos leolvasást

Megfelel az EEC szerinti II. pontossági osztálynak