Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rovareltávolító
Speciális tisztítószer rovarmaradványok eltávolítására üveg, festett, krómozott és műanyag felületeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A mélyre hatoló és hatékony formula gyorsan és kíméletesen eltávolítja még a makacs és beszáradt rovarszennyeződéseket is
- Kíméletes az anyagokhoz – nem támadja meg a felületet
- Ideális az autómosás előtti használatra
- Szilikonmentes
Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott megmunkálási hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.
Rovarmaradványokkal szennyezett szélvédők/ablakok, hűtőrácsok, lökhárítók, fényszórók, rendszámtáblák stb. tisztításához.
A rovareltávolítót egyenletesen vigye fel a szennyezett felületekre. Hagyja a terméket kb. öt percig hatni, majd nedves ruhával vagy szivaccsal távolítsa el a makacs szennyeződéseket, és alaposan öblítse le tiszta vízzel. Ha szükséges, mossa le a szokásos módon, vagy autómosóban. A karcolások elkerüléséhez vízzel gyorsan öblítse le, főleg az útról származó erős szennyeződéseket, a tényleges tisztítás előtt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!