A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Roller partial extension RSX30
Roller single-extension slide with 30 kg load capacity
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Optimális mozgás a siklócsapágyas Delrin görgőknek és a jobboldali pozitív vezetésnek köszönhetően
- Pontosan beállított fenéklemez élmegmunkálás nélkül a fióksínben lévő peremtávolságnak köszönhetően
- Biztonságosan futó görgők a szekrénysínen belüli csavarfejek távolsága miatt
- Szállítási terjedelem: 1 pár részleges kihúzhatóságú elem, mindegyik szekrény- és fióksínekből áll
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!