Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rövid adapter, mini, 12 V 7-pólusúról 13-pólusúra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerű, gyors és tiszta megoldás
Kisebb súlyterhelés a dugaszolóaljzatokról és a csatlakozókról
Csatlakozó:
- A 7-pólusú vég külön az ISO 1724 szabványnak felel meg
- A 13-pólusú vég külön az ISO 11446 szabványnak felel meg
Csak az ISO 1724 vagy ISO 11446 megfelelőséggel rendelkező 1–7 funkciók csatlakoztathatók
- Védettségi kategória beépített állapotban: IP 54
- A 7-pólusú vég külön az ISO 1724 szabványnak felel meg
- A 13-pólusú vég külön az ISO 11446 szabványnak felel meg
Az adaptereket a 7- és a 13-pólusú rendszerek csatlakoztatására használják
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!