Egyszerű, gyors és tiszta megoldás
Kisebb súlyterhelés a dugaszolóaljzatokról és a csatlakozókról
Csatlakozó
- 13-pólusú dugaszolóaljzat a vontató járművön
- 7-pólusú csatlakozó az utánfutón
Csak az ISO 1724 vagy ISO 11446 megfelelőséggel rendelkező 1 - 7 funkciók csatlakoztathatók
Védettségi kategória beépített állapotban: IP 54
A 7-pólusú vég külön az ISO 1724 szabványnak felel meg
A 13-pólusú vég külön az ISO 11446 szabványnak felel meg
Az adaptereket a 7- és a 13-pólusú rendszerek csatlakoztatására használják
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!