Egyszerű, gyors és tiszta megoldás
Kisebb súlyterhelés a dugaszolóaljzatokról és a csatlakozókról
Csatlakozó:
- 7-pólusú dugaszolóaljzat a vontató járművön
- 13-pólusú csatlakozó az utánfutón
Csak az ISO 1724 vagy ISO 11446 megfelelőséggel rendelkező 1–7 funkciók csatlakoztathatók
- Védettségi kategória beépített állapotban: IP 54
- A 7-pólusú vég az ISO 1724 szabványnak felel meg
- A 13-pólusú vég az ISO 11446 szabványnak felel meg
Az adaptereket a 7- és a 13-pólusú rendszerek csatlakoztatására használják
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!