A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WZ szélmerevítő szalag
Tető- és falszerkezetek átlós megerősítése (fa-fa csatlakozásnál összekötő rúdként)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A kötőelem a nagyobb teherbírás érdekében mélyebben beágyazódik a fűrészáruba
- 25%-kal kisebb tömeg a könnyebb szerelhetőségért
- Szabadalmaztatott élkialakítás és minőségi acél a nagyobb szakítószilárdságért
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 1,5 mm vastag fémlemez (S350DG + Z275MAC (kb. 275 g mindkét oldalon)) az EN 10346:2009-07 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
A teherbíró képességet általában a vég szegelt kötése befolyásolja.
A nagyobb erők eloszlatásához több merevítő fémszalag egymás mellé fektethető. A pántok egyenletes meghúzása érdekében merevítő fémszalag feszítő használata javasolt.
A merevítő fémszalag Würth horgonyszegekkel vagy ASSY gerendasaru-csavarokkal rögzíthető.
Minden csatlakozási pontnál legalább 2 szeget vagy ASSY gerendasaru-csavart kell használni.
A szegek és csavarok esetében ügyelni kell az EC5 szerinti élek közti résre és a középvonalak közti távolságra.
Alkalmazásával a szél és a húzóerők megfelelően adódnak át a tetőszerkezetnek.
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Tető- és falszerkezetek átlós megerősítése
A Würth WZ merevítő fémszalagok közvetlenül a szarufák tetejére rögzíthetők. Alkalmazásával a szél és a húzóerők megfelelően adódnak át a tetőszerkezetnek. A merevítő fémszalag Würth horgonyszegekkel vagy ASSY gerendasaru-csavarokkal rögzíthető. Minden szarufa keresztezési pontnál legalább 2 szeget vagy csavart kell használni. A szegek és csavarok esetében ügyelni kell az élek közti résre és a középvonalak közti távolságra. A nagyobb erők eloszlatásához több merevítő fémszalag egymás mellé fektethető.
Megfelelő kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY gerendasaru-csavar: 5,0 x ≥ 40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!