A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítőléc
A vízszintes irányú terhelések elnyeléséhez és a mély szelemenek és alátétlécek, illetve a ferde kötések és gerendák megdőlésének megakadályozásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szarufa-szelemen összekötőkkel kombinálható a szél szívóerejének eltérítéséhez
- A rögzítőlécek szintén ideálisak a merevítő fémszalagos szerelvények talpazatánál fellépő dőlés megakadályozásához
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2 mm vastag fémlemez (DX 51 D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA 09/0218
Európai műszaki engedély ETA 09/0218
A magas, keskeny gerendák és alátétlécek megdőlésének megakadályozásához, vagy a szél szívó hatásával szembeni biztosításhoz szarufa-szelemen összekötőkkel és ASSY plus VG csavarokkal kombinálva.
Megfelelő kötőelemek:
Horgonyszeg/fésűszeg, 4,0 x 40–60 mm, az EN 14592 szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!