Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-FAZ/S — alapcsavar nagy alátéttel, DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy terhelhetőség, kis köz és peremtávolság
- Azonnal terhelhető, nincs várakozási idő
- Időtakarékos helyben történő beszerelés
- Csökkentett effektív rögzítési mélység
- Minimális fúrásigény, időtakarékos
- Sokoldalúan alkalmazható
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8–M16)
- Tűzállóság (M8–M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8–M16)
- Tűzállóság (M8–M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória: C1 és C2)
Alkalmas pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
Egyedi rögzítési pont műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben
A W-FAZ/S típus csak száraz beltéri feltételek mellett használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!