Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 1
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 2
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 3
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 4
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 5
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 6
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 7
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 8
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 9
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 10
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 11
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 12
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 13
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 14
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 15
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4 - 16

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4

Nagy teljesítményű csaphorgony a legnagyobb terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban, A4 nemesacélban
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
A legnagyobb terhelhetőségi értékek csekély köz- és peremtávolságnál


A rendkívül nagy effektív rögzítési mélységek maximalizálják a már így is nagy dübelenkénti terhelhetőséget



Gyors szerelés kevesebb megerősítéssel


A rendkívül kicsi effektív rögzítési mélységek minimalizálják a fúrási és behelyezési időket



Gazdaságos és flexibilis alkalmazás


A szabadon választható beágyazási mélység lehetővé teszi a dübelek optimális felhasználását a beágyazási mélység és az alkalmazás függvényében



Minimális peremtávolság


Lehetővé teszi az élközeli rögzítéseket, a kis rögzítőlemezek használatát és a vékony betonelemekbe történő szerelést



A földrengésbiztos építkezésekhez


Nagy teljesítmény szeizmikus hatás alatt, C1 és C2 kategória (földrengések alatti teljesítmény)

Teljesítés igazolása

Európai Műszaki Engedély ETA-20/0229 szerinti egyedi rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton:


  • Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M8-M16)

  • Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória (M8–M16)

  • Tűzterhelés R30, R60, R90, R120


Teherbíró viselkedés és tűzterhelés (egyenletes hőmérséklet diagram) - GS 6.1/20-018-1 szakértői vélemény:


  • Tűzállóság 180 perc (M8–M16)
Alkalmazási terület

Európai Műszaki Engedély ETA-20/0229 szerinti egyedi rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton:


  • Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M8-M16)

  • Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória (M8–M16)

  • Tűzterhelés R30, R60, R90, R120


Teherbíró viselkedés és tűzterhelés (egyenletes hőmérséklet diagram) - GS 6.1/20-018-1 szakértői vélemény:


  • Tűzállóság 180 perc (M8–M16)