Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4
Nagy teljesítményű csaphorgony a legnagyobb terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban, A4 nemesacélban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A legnagyobb terhelhetőségi értékek csekély köz- és peremtávolságnál
A rendkívül nagy effektív rögzítési mélységek maximalizálják a már így is nagy dübelenkénti terhelhetőséget
Gyors szerelés kevesebb megerősítéssel
A rendkívül kicsi effektív rögzítési mélységek minimalizálják a fúrási és behelyezési időket
Gazdaságos és flexibilis alkalmazás
A szabadon választható beágyazási mélység lehetővé teszi a dübelek optimális felhasználását a beágyazási mélység és az alkalmazás függvényében
Minimális peremtávolság
Lehetővé teszi az élközeli rögzítéseket, a kis rögzítőlemezek használatát és a vékony betonelemekbe történő szerelést
A földrengésbiztos építkezésekhez
Nagy teljesítmény szeizmikus hatás alatt, C1 és C2 kategória (földrengések alatti teljesítmény)
Európai Műszaki Engedély ETA-20/0229 szerinti egyedi rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton:
- Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M8-M16)
- Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória (M8–M16)
- Tűzterhelés R30, R60, R90, R120
Teherbíró viselkedés és tűzterhelés (egyenletes hőmérséklet diagram) - GS 6.1/20-018-1 szakértői vélemény:
- Tűzállóság 180 perc (M8–M16)
Európai Műszaki Engedély ETA-20/0229 szerinti egyedi rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton:
- Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M8-M16)
- Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória (M8–M16)
- Tűzterhelés R30, R60, R90, R120
Teherbíró viselkedés és tűzterhelés (egyenletes hőmérséklet diagram) - GS 6.1/20-018-1 szakértői vélemény:
- Tűzállóság 180 perc (M8–M16)
Egy- vagy többszörös rögzítés műszaki engedéllyel
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedéses és repedésmentes beton)
- Sasszeges és átmenő szereléshez, valamint távolság szereléséhez is alkalmas
Használható közepes és nehéz terhelések szereléséhez betonba:
Pl. fémszerkezetek, támaszok, acél támaszok, konzolok, korlátok, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, gerendatartók, stb. szereléséhez.
Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-FAZ PRO/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben és minden egyéb körülmények között az EN 1993-1-4:2015-10 A függelékének A.3 táblázata szerint: CRC I-III
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!