Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítődübel, W-FAZ/A4
Csaphorgony nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. A4 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy munkaterhelés, kis tengely- és peremtávolságok
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Időtakarékos helyben történő beszerelés
- Nyomatékszabályozott feszítődübel A4 nemesacélból
Csökkentett effektív rögzítési mélység
- Minimális fúrás-és időigény
- Flexibilis alkalmazás
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)
- Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)
- Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória: C1 és C2)
- Alkalmas pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
Egyedi rögzítési pont műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben
A W-FAZ-A/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!