Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fixanker W-FA/S
Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedésmentes betonban. Horganyzott acél
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!



Változatok
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnali terhelhetőség, nem kell várakozni
- Nyomatékkontrollált feszítődübel, horganyzott acél
- Kétféle rögzítési mélység – sokoldalú felhasználási lehetőség
- ETA-02/0001 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Fixpont: Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedésmentes beton)
- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelvezetők, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák stb. rögzítésére.
- Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A dübelt rögzítésre főként statikus (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) vagy kvázi statikus (pl. homlokzatok, korlátok) terhelés esetén lehet felhasználni
- A W-FA/S típus csak száraz beltéri terekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!