Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítődübel, W-FA/A4
Rögzítődübelek standard alkalmazásokhoz, nem repedezett betonban, illetve statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedezett betonban lévő dübelek (M6 méret). A4 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyon rugalmas alkalmazás a 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- Kis közök és peremtávolságok
- Időtakarékos átmenő szerelés
- ETA-02/0001 európai műszaki engedély szerinti rögzítési pont, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus hatás (M6–M20)
- ETA-06/0162 európai műszaki értékelés, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben, repedezett és nem repedezett beton, M6-os méret
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (az ETA-06/0162 tartalmazza, csak M6 méret)
- ETA-02/0001 európai műszaki engedély szerinti rögzítési pont, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus hatás (M6–M20)
- ETA-06/0162 európai műszaki értékelés, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben, repedezett és nem repedezett beton, M6-os méret
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (az ETA-06/0162 tartalmazza, csak M6 méret)
- Egyedi rögzítési pont vagy dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, európai műszaki engedéllyel, C20/25 és C50/60 között normál tömegű betonban (csak nem repedezett betonban)
- Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben lévő dübelek, betonban (M6 méret, repedezett és nem repedezett beton)
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély/értékelés nélkül)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén (csak M6 méret)
- Használható közepes és nehéz terhelések szereléséhez betonba: Például fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák, palánkok, kerítések stb. rögzítése.
- A W-FA/A4 (A4 nemesacél) alkalmas száraz belső terekben vagy nedves helyiségekben és kültéri használatra (ide tartoznak az ipari környezetek és a tengerközeli területek is), ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!