Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítőalátét
A gépszerkezetekre vonatkozó előírásokat teljesítő összekötőelem
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Anyaga: Mechanikusan horganyzott acél
Tövigmenetes csavarral együtt elveszíthetetlen csavart alkot
- Minimális gépi megmunkálást igényel, speciális szerszámra nincs szükség
- Az alátétgyűrű vékony kialakításának köszönhetően nagyon sok szerkezetbe beilleszthető anélkül, hogy bármilyen szerkezeti átalakítást kellene végezni
Az alátét fogazott oldalának az anya menetének irányába kell néznie. A csavar eltávolítása után az alátétet többé nem lehet újra felhasználni.
A felhasználónak ellenőriznie kell az alkalmazhatóságra vonatkozó összes előírást az aktuális alkalmazás tekintetében.
Általános gépészet
Játékok
Gépjárművek
Targoncák
Elektromos berendezések
Összeszerelés:
- 1. Készítse el a furatot (furat átmérő = alátét névleges átmérője + max. 1 mm), vagy készítsen egy hosszúkás furatot
- 2. Nyomja keresztül a csavart a furaton
- 3. Csúsztassa át a rögzítőalátétet a meneten
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!