Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kikötési pont ABS Lock III BE Pro 24
Erős rögzítőeszköz, rögzítőrendszerek lapos betontetőkön való alkalmazásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerű kikötési pont betonba, integrált tesztelési lehetőséggel.
Az ABS Lock III BE Pro 24 gyerekjátékká teszi az egyéni leesés elleni védelmi megoldás telepítését és éves ellenőrzését.
Egyetlen furat a betonpadlóban elegendő az állandó rögzítéshez.
A tartó alján lévő speciális rögzítőelemet a felső végén lévő anya normál nyomatékkulccsal való meghúzásával (170 Nm) kell kitágítani.
A Németországban kifejlesztett, kiváló minőségű nemesacélból készült ABS Lock III BE Pro 24 jelentősen megkönnyíti a munkát, egyúttal leegyszerűsíti a szakember által kötelezően elvégzendő éves ellenőrzést. A hozzáférhető anyát meghúzva a szakember bármikor ellenőrizheti, hogy a rögzítőeszköz még szilárdan ül-e az alapfelületben.
Különösen robusztus kikötési pont (24 mm-es átm.).
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- Telepítés percek alatt
- Vastagabb tartó (24 mm átm.) ívelt elemekhez stb.
- Egyszerű éves ellenőrzés nyomatékkulccsal
Ennek a modern rögzítési rendszernek a telepítése mindössze néhány percet vesz igénybe.
- Csak egy furatot kell készíteni, majd bekalapálni a rudat a jelölésig a praktikus ütvefúró tartozékkal.
- A rögzítőeszköz néhány másodpercen belül szilárdan rögzül, és azonnal használható a leesés elleni egyéni védőfelszerelés (PFPS) rögzítésére.
A szerelési dokumentációhoz és az éves ellenőrzéshez szükséges összes törzsadat megtalálható a rögzítési ponton, amely az időjárásállóság érdekében a szokásos módon maratással lett elhelyezve.
Nem kell aggódnia az időjárás miatt olvashatatlanná váló matricák miatt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!