Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rétegvastagság-mérő műszer beépített mérőtapintóval
Kompakt, egykezes használatra alkalmas eszköz többfunkciós gombbal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Automatikus alapanyagváltás: biztonságos, gyors mérés kalibrálás nélkül
- A kézi alapanyagváltás is rendelkezésre áll
- Nagyon jó mérési pontosság a teljes mérési tartományban
- A kettős tapintónak köszönhetően széles körű alkalmazás
- Hosszan tartó használat kíméletes méréssel a polírozott gumi mérőfejnek köszönhetően
- Bevált technológia: Hall-érzékelők és örvényáram-technológia
- Hangjelzés a mérés kezdetén
- Automatikus ki- és bekapcsolás
- A megvilágított LCD-kijelző tájékoztatást nyújt a mért értékről, az akkumulátor állapotáról, a mértékegységről és a működési módról
- A mért értékek kb. 15 másodperc elteltével jelennek meg
- Méréstartomány (Fe/NFe): 0–3000 μm (μm/mils átkapcsolás)
- Mérésiidő-emelkedés: Egyedi mérés: 850 ms
- Mérésiérték-kijelző: 0,0–999 között µm-ben, 1000 µm fölött mm-ben
- Min. mérési felület: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²
- Legkisebb lekerekítési sugár: Konvex: 5 mm, konkáv: 25 mm
- Legkisebb alapanyag-vastagság: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm
- Szállítási terjedelem: Rétegvastagság-mérő műszerek, tok, 2x összehasonlító lap (Fe és Al), heveder, vizsgálati tanúsítvány
- Műanyagon nem végezhető mérés
- Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza
Széles körű alkalmazási lehetőségek acél, vas- és nemvasfémek, például alumínium, cink, vörösréz, sárgaréz roncsolásmentes méréséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!