Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tökéletes áttekintés
Átlátszó fedél a tartalom jó átláthatóságához.
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható
- Lehetővé teszi a tartalom különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott kialakítását
- A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében
Több koffer kombinálható
Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.
Számos funkcionális elemmel
- A dobozok elhelyezhetők a fedél és az aljzat szerkezetében, ami megakadályozza a bennük levő tartalom kiesését
- Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett reteszekkel
- Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez
Nagyon kényelmes
- Nagyméretű fogantyú kialakítás
- Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére
- A fogantyú akár 60 kg-ig is terhelhető
A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:
- Red Dot formatervezési díj 2017
- iF formatervezési díj 2017
- Német formatervezési díj 2018
Az átlátszó fedél nem használható a következőkkel: Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1 és Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.2
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!