A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszer munkapad 1500 mm 2 rögzített munkapadlábbal és 8.6-os fiókos fali szekrénnyel
Moduláris rendszerű munkapad széleskörű alkalmazási lehetőségekkel mindennapi használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egyenletes teherbírás 800 kg-ig
- A tömör munkalap robusztus és hosszú távú használatot biztosít
- A 60x30 mm-es csőprofilból készült, kétféle magasságú rögzített munkapadlábak lehetővé teszik a megfelelő munkamagasság kiválasztását nagy stabilitás mellett
- A 8.6 rendszer falra szerelhető szekrénye a rendszerméreten belül rugalmasan felszerelhető tartozékokkal és elválasztóelemekkel
- A munkapad tartozékok széles választékával egészíthető ki az egyéni munkahely létrehozásához
- A kiváló minőségű mikroszerkezetű porbevonat homogén és elegáns felületet eredményez
- Fiókos szekrény, 8.6: Záróelem mechanikus hengerzárral és címkézési mezővel, alumínium sínprofil haptikus kivitelben és igényes kivitelben címkézési lehetőséggel, valamint görgős, teljesen kihúzható csúszkák 80 kg teherbírással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!