Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszámtábla gyorsrögzítő szorító
Adapter piros rendszámtáblák könnyű felerősítéséhez rendszámtáblatartókra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideiglenes rendszámtáblák gyors és könnyű cseréje
- Nincs szükség további szerelési anyagokra vagy szerelőszerszámokra
Ha a jármű hátsó rendszámtábla rögzítési helye túl keskeny, ésszerű megoldás lehet a szorítót fejjel lefelé a piros rendszámtáblához csavarozni. Ezután felülről lefelé a járműre erősíthető.
Majdnem minden rendszámtáblatartóhoz alkalmazható. Ívelt rendszámtáblatartókhoz is használható.
Felhasználás: A rendszámtábla két csavarral van rögzítve a rendszámtábla gyorsrögzítő szorítóhoz. Javasoljuk, hogy a szorítókat a rendszámtábla felső szélétől 60 mm-re, a bal és a jobb oldaltól pedig egyaránt 122 mm-re csavarozza fel, a rendszámtáblán kialakított szerelőfuratokat felhasználva. Ügyeljen az esetlegesen alkalmazható tűrésekre. Az egységet most nyomja alulról (vagy felülről, ha így megfelelő) a zárt rendszámtáblatartóba. Ezután az ujjaival nyomja a rendszámtáblát alulról (vagy felülről, ha így megfelelő) – miközben ezzel egyidejűleg támaszkodjon a járműnek – amíg a gyorsrögzítő szorító bekattan a helyére az alján (vagy a tetején). Győződjön meg róla, hogy a felső és az alsó szorítók biztonságosan beakadnak a rögzítőpánt vagy a rendszámtáblatartó keret mögött. Ne használja a szorítót, ha ez nem biztosított! Használat után egyszerűen nyomja a rendszámtáblát újra fölfelé vagy lefelé, és vegye ki.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!