Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rekeszes szekrény készlet, ORSY® 4.4.1 tárolórendszerrel
5 ORSY rendszerkofferhez való rakásolható modulokból álló rendező rendszer, amelynek tagjai egymáshoz csavarozhatók
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
5 db 4.4.1 típusú ORSY rendszerkoffer tárolásához
- Golyóscsapágyazott teleszkópos kihúzás
- Tálcánkénti terhelhetőség: 20 kg
- A rekeszes szekrények rakásolhatók és összecsavarozhatók
- Négyzet alakú perforációkkal ellátott oldal-és hátfalak a perforált lemezes választékból származó tartozékokhoz
- Rakásoláshoz való bütykök
- Központi zárás két kulccsal
- Színe: grafitfekete (RAL 9011)
- Anyaga: Lemezacél
- Porbevonatos
- Öt rendszerkoffer elválasztókkal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!