Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 110
Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szerszám nélküli pántfej rögzítés
- Nyitási szög: 110°
- Max. 22 mm ajtóvastagsághoz
- Alacsony csészefuratmélység (11,5 mm), vékony vagy profilozott ajtókhoz is alkalmas
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!