Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rejtett kivetőpánt, Nexis 110, Click-on alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nyitási szög: 110°
- Max. 22 mm ajtóvastagsághoz
- Alacsony csészefuratmélység (11,5 mm), vékony vagy profilozott ajtókhoz is alkalmas
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!