Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rejtett kivetőpánt, Nexis 100, bepattintható
Alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nyitási szög: 100°
- Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
CAD számítás megfelelő formában
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!