Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett gerenda-összekötő
Ez az innovatív nagy teherbírású és kis szerelési magasságú rejtett gerenda-összekötő ideálisan használható rejtett fa-fa kötéséhez (látható területen), például másodlagos gerendák mestergerendához vagy oszlopokhoz csatlakoztatásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lejtős csatlakozások 15–165°-os szögben, 0–55°-os gradienssel készíthetők
- Csavarozza a bütüfába 35°-os szögben, ASSY 5 x 80 mm süllyesztett fejű, tövigmenetes csavarral
- A becsavarozás szögét a fémlemezvezető határozza meg
- A kis (14 mm) szerelési mélység ellenére nagy teherbíró képesség
- Kúpos, fecskefarkú kialakítás az önközpontosítás és a résmentes érintkezés nyomás érdekében
- A műhelyben jelentős mértékű előkészítési munka végezhető rajta, a helyszínen pedig könnyen és gyorsan felszerelhető
- Mindkét oldalon kötegelt tűzihorganyzott, 3,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm)) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 előírásai szerint
ETA-09/0301
Az egyszerű és gyors szerelés érdekében célszerű a megfelelő marósablon használata.
Hajtsa be a darabolt fűrészáruba a csavart 35°-os szögben. A becsavarozás szögét a fülek alakja határozza meg.
A mestergerenda keresztirányú húzóterhelését külön kell vizsgálni. Szükség esetén a kötést ASSY plus VG tövigmenetes csavarokkal kell létrehozni. A másodlagos gerenda tengelyére merőleges terhelések tekintetében külön meg kell vizsgálni a másodlagos gerenda keresztirányú húzóterhelését. Ha a mestergerendára torziós igénybevétel is hat, akkor biztosítani kell a csavarással szemben.
ETA-09/0301
Faszerkezetek mestergerendához vagy oszlopokhoz való teherhordó kötése látható részeken
Jóváhagyott kötőelemek:
ASSY 4.0 süllyesztett fejű, tövigmenetes csavar, 5 x 80 – 120 mm (lg ≥ 72 mm) az ETA 11/0190 mm szerint
Szerelési utasítások:
- Válasszon ki egy sablonbetétet
- Helyezze el az összekötő lemez fecskefarkú részét központosan az előzőleg bejelölt másodlagos gerendára, majd hajtsa be először a központosító csavart. Az összekötő lemezt a felső éllel egy szintben kell felszerelni
- Hajtsa be a többi ASSY csavart 35°-os szögben
- Helyezze be az összekötő lemezt a mestergerenda előre elkészített nútjába, és hajtsa be a csavarokat
- Akassza be felülről a másodlagos gerendát a mestergerendába
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!