Biztonsági szekrény
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
- Zárt rendszer, ami azt jelenti, hogy a gőzök nem távoznak
- A kanna 7 másodperc alatt megtelik
- A kódlemeznek köszönhetően mindig a megfelelő hatóanyag
- Előnyök a nagyméretű konténerek beszerzése és ártalmatlanítása révén
- 90-es típusú szárnya sajtós szekrény a DIN EN 14470-1 szabvány szerint
- Használható vízszennyező, gyúlékony és erősen gyúlékony folyadékokhoz a BetrSichV (Ipari Biztonsági Szabályzat) szerint
- Padlón elhelyezett gyűjtőtálcával
- CE-jelölés
- Elhasznált levegő csatlakozás
- Földelő csatlakozás
- Külső méretek: 1195 x 595 x 1425 mm (Szé x Mé x Ma)
- Belső méretek: 1099 × 446 × 1830 (SzéxMéxMa)
- Súly: 300 kg
Rendelkezésre álló REFILLOmat állomások a következő kompatibilis hatóanyagokkal:
- 1A szerelvény- és alkatrésztisztító
- Féktisztító
- Nagyhatékonyságú alkatrésztisztító
- Rost-Off Plus
- Multi
- Szilikon spray
- Aktív szélvédőmosó folyadék
- Utastér tisztító és ápoló spray
- Szivárgáskereső
- Hegesztőspray, Eco
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!