Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Biztonsági szekrény REFILLOmat T90

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Biztonsági szekrény REFILLOmat T90
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
  • 90-es típusú szárnyas ajtós szekrény a DIN EN 14470-1 szabvány szerint

  • Használható vízszennyező, gyúlékony és erősen gyúlékony folyadékokhoz a BetrSichV (Német Ipari Biztonsági Szabályzat) szerint

  • Padlón elhelyezett gyűjtőtálcával

  • Zárt rendszer, ami azt jelenti, hogy a gőzök nem távoznak

  • A kanna 7 másodperc alatt megtelik

  • A kódlemeznek köszönhetően mindig a megfelelő hatóanyag

  • Előnyök a nagyméretű konténerek beszerzése és ártalmatlanítása révén

  • Elhasznált levegő csatlakozás

  • Földeléscsatlakozó

  • Külső méretek: 1194 x 612 x 1385 mm (SzéxMéxMa)

  • Belső méretek: 1081 × 444 × 932 (SzéxMéxMa)

  • Tömeg: 360 kg

  • CE-jelölés


Rendelkezésre álló REFILLOmat állomások a következő kompatibilis hatóanyagokkal:


  • 1A szerelvény- és alkatrésztisztító

  • Féktisztító

  • Nagyhatékonyságú alkatrésztisztító

  • Rost-Off Plus

  • Multi

  • Szilikon spray

  • Aktív szélvédőmosó folyadék

  • Utastér tisztító és ápoló spray

  • Szivárgáskereső

  • Hegesztőspray, Eco