Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ratchet strap, two-piece, double hook, long
For small to medium loads
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mélyebbre nyúló és biztosabb tartás a hosszabb horognak köszönhetően
- Megfelelő a nagyobb tartóátmérőjű lekötési pontokhoz
- Ezenfelül helyezze csúszásmentes szőnyegre a rögzítendő rakományt
- A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak
Személygépkocsiban, pótkocsin, raklapszállító kocsin, furgonon stb. való rakományrögzítéshez – mind kereskedelmi, mind magán használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!