Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rápattintható csatlakozó Dynamic NT sínhez
Három és négyoldalas, nyílással ellátott fiókokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszám nélküli magasságbeállítás, +2,5 mm
Egyszerű összeszerelés
A fiók vezetősínen húzható ki
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
3,5 mm átmérőjű ASSY csavarral ellátott fiókokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!