Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ragasztópisztoly HKP 300-E
Hatékony ragasztópisztoly, ideális mindenféle szerelési, javítási, rögzítő és dekorációs munkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az üzemi hőmérséklet ragasztóanyagtól és alkalmazástól függő egyedi beállítása biztosítja a széles körű alkalmazhatóságot
- A 300 W teljesítményfelvétel biztosítja a gyors felmelegedést és az üzemelés közbeni folyamatos teljesítményt
- Az adagológomb mechanikus lökethossz szabályozása lehetővé teszi az adagolás optimális beállítását és a kéz méretéhez történő egyedi igazítást
- A hosszú adagológombnak köszönhető ergonomikus kezelés lehetővé teszi a fáradságmentes munkavégzést
- A lökethossz szabályozás optimalizálja az adagológombtól való távolságot
Ideális mindenféle szerelési, javítási, rögzítő és dekorációs munkához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!