Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vegyi dübel, habarcs kartus, W-VD W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez (nem repedezett beton)
W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez (nem repedezett beton)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Repedésmentes beton egyedi rögzítése:
- W-VD-A horgonycsavar (engedéllyel) vagy W-VD-IG belső menetes dübel (engedéllyel)
- Vegyi dübel, kartusos rendszer (előkevert habarcsmennyiségek egy üveg patronban)
- A horgonycsavart forgatva és benyomva helyezik be (a forgó mozgás összekeveri a két habarcskomponenst)
- A kikeményedett kétkomponensű habarcs a lehető legnagyobb mértékben tömíti a furatot
- A kis feszítő nyomással való rögzítés minimális tengely- és peremtávolságot tesz lehetővé
- A rögzítés a habarcs, a horgonycsavarok és a dübelhüvely együttes eredményeként következik be. Horganyzott acél horgonycsavar M8, M10, M12, M16, M20 és M24 méretben
- Európai műszaki engedély ETA-06/0074: Egyedi rögzítési pont + nem repedezett beton (W-VD-A horgonycsavar)
- Horganyzott acél: Európai műszaki engedély ETA-06/0074
- Tűzállóság: F30, F60, F90, F120: Egyoldali tűzterhelés a DIN EN 1363-1:1999-10 szerint
Tisztítsa ki a furatot: 1x kifújni, 1x kefével kitisztítani, 1x kifújni, 1x kefével kitisztítani
A horgonycsavart fúrókalapáccsal vagy ütvefúróval forgás + kalapálás üzemmódban kell beszerelni.
- Európai műszaki engedély ETA-06/0074: Egyedi rögzítési pont + nem repedezett beton (W-VD-A horgonycsavar)
- Horganyzott acél: Európai műszaki engedély ETA-06/0074
- Tűzállóság: F30, F60, F90, F120: Egyoldali tűzterhelés a DIN EN 1363-1:1999-10 szerint
- Rögzítés európai műszaki engedéllyel nem repedezett betonba (nyomott betonzóna)
- A dübel főként statikus terhelések (például önsúly, szerelvények, raktári anyagok) vagy kvázi statikus terhelések rögzítésére használható
- Beépítés száraz vagy nedves betonba (ahol a normál tömegű beton nyomószilárdsági osztálya legalább C20/25 és legfeljebb C50/60)
- A habarcsot körülvevő területen a hőmérséklet nem haladhatja meg a +50 °C-ot, rövid távon pedig a +80 °C-ot.
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- Alkalmas fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!